Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 14x51 50A 3-p. CMS143M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30354697
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F331067
EAN/GTIN:
     8430399000244
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter

Sicherungshalter 14x51 50A 3-p. CMS143M

Die zylindrische 10x38 gR ist eine schnell wirkende Ganzbereichssicherung, die zum Schutz von Wechselrichtern, USVs, Frequenzumrichtern und anderen diskreten Halbleiterbauelementen verwendet wird.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
690 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Abschließbar:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 40,92*
€ 54,82*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 51,49*
€ 65,70*
2
Frei Haus
ab € 53,545*
€ 68,065*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 64,46*
€ 80,48*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 64,19*
€ 80,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,7324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,28*
€ 71,7332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,98*
€ 70,1862
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,2731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 131,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
Z1056665
ab € 213,14*
Zubehör
Mersen
T1017192
ab € 178,62*
Zubehör
Mersen
H1017182 / FR14GR69V10T
ab € 11,11*
Zubehör
Mersen
T1056660
ab € 177,20*
Zubehör
Mersen
V1056661
ab € 181,15*
Zubehör
Mersen
M1017186
ab € 146,62*
Zubehör
Mersen
J1017183
ab € 184,49*
Zubehör
Mersen
H075723
ab € 146,64*
Zubehör
Mersen
J075724
ab € 154,45*
Zubehör
Mersen
E075720
ab € 146,42*
Zubehör
Mersen
D1017178
ab € 175,76*
Zubehör
Mersen
V1017193
ab € 218,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.