Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 20A, 14x51mm, gG 14320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung 20A, 14x51mm, gG 14320
Sicherung 20A, 14x51mm, gG 14320
Artikel-Nr.:
     3517I-30356181
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     014320
EAN/GTIN:
     3245060143206
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherung 20A, 14x51mm, gG 14320

Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse gG (trägflink), Bemessungsstrom 20 A, Größe 14 x 51 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse gG - Ganzbereichs-Schutz für allgemeine Zwecke, für Kabel- und Leitungsschutz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
14x51 mm
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Betriebsfrequenz:
42..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
G
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 3,078*
€ 4,27*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 4,73*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,479*
€ 4,759*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 4,89*
10
€ 3,90*
ab € 3,584*
€ 4,894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,759*
€ 5,66321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,479*
€ 5,33001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,189*
€ 4,98491
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,479*
€ 4,14001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.