Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 1-polig, für 2-Leite 5SD7411-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter Typ 1 1-polig, für 2-Leite 5SD7411-2
Blitzstromableiter Typ 1 1-polig, für 2-Leite 5SD7411-2
Artikel-Nr.:
     3517I-30450301
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74112
EAN/GTIN:
     4001869451916
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
siemens überspannungsbegrenzer

Blitzstromableiter Typ 1 1-polig, für 2-Leite 5SD7411-2

Blitzstromableiter Typ 1, 1-polig, für 2-Leiter-Netze (L, Pen), UC 800V AC mit Fernmeldung kein Reiheneinbaugerät Überspannungsschutzgeräte zum Schutz vor Überspannungen in elektrischen Anlagen. Die Überspannungsschutzgeräte von Siemens, als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, bieten effektiven Schutz bei Blitz und Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder Schaltvorgängen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Nennspannung AC:
690 V
Höchste Dauerspannung AC:
800 V
Schutzpegel:
4,5 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
400 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
125 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 276,65*
€ 329,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 345,19*
€ 6,90*
ab € 308,57*
€ 360,32*
Frei Haus
ab € 312,00*
€ 363,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,51*
€ 364,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,08*
€ 408,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,49*
€ 386,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.