Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ 2 VALMS1500DC-PV2+V-FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter Typ 2 VALMS1500DC-PV2+V-FM
Überspannungsableiter Typ 2 VALMS1500DC-PV2+V-FM
Artikel-Nr.:
     3517I-30452101
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1033725
EAN/GTIN:
     4055626539942
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ 2 VALMS1500DC-PV2+V-FM

Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Max. PV-Spannung:
1500 V
Schutzpegel:
5 kV
Schutzpegel L-N:
5 kV
Schutzpegel N-PE:
5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,21*
€ 170,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,24*
€ 171,01*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,52*
€ 174,13*
Frei Haus
ab € 150,59*
€ 177,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,54*
€ 179,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.