Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU I 3 R 280V/25KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU I 3 R 280V/25KA
Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU I 3 R 280V/25KA
Artikel-Nr.:
     3517I-30454631
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2062910000
EAN/GTIN:
     4050118414707
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz mit Fernmeldekontakt VPU I 3 R 280V/25KA

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 513,99*
€ 582,56*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,34*
€ 612,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 561,16*
€ 635,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 601,64*
€ 677,42*
Frei Haus
ab € 606,08*
€ 684,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,42*
€ 806,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,16*
€ 802,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,34*
€ 782,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,61*
€ 759,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,64*
€ 715,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.