Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 0 480/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 0 480/10
Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 0 480/10
Artikel-Nr.:
     3517I-30454678
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2591500000
EAN/GTIN:
     4050118599442
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 0 480/10

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
480 V
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 96,13*
€ 119,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 96,22*
€ 119,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,76*
€ 120,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,13*
€ 121,20*
Frei Haus
ab € 100,68*
€ 123,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,19*
€ 129,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.