Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 4 480/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 4 480/10
Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 4 480/10
Artikel-Nr.:
     3517I-30454687
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2591550000
EAN/GTIN:
     4050118599398
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz AC, 400 V VPU AC I 4 480/10

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 470,03*
€ 535,95*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 470,56*
€ 536,52*
Frei Haus
ab € 473,94*
€ 541,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 463,23*
€ 541,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 476,90*
€ 545,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,95*
€ 637,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,97*
€ 634,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,92*
€ 613,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,03*
€ 559,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2591500000
ab € 94,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.