Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 60VAC/200mA VSPC 4SL 60VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz 60VAC/200mA VSPC 4SL 60VAC
Überspannungsschutz 60VAC/200mA VSPC 4SL 60VAC
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30456341
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8924380000
EAN/GTIN:
     4032248696024
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter 2 polig
blitzstromableiter

Überspannungsschutz 60VAC/200mA VSPC 4SL 60VAC

Gerät für den Überspannungsschutz in der Informationstechnik und der Messtechnik. Das Gerät sollte nahe dem zu schützenden Gerät installiert werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
60 V
Nennspannung DC:
85 V
Höchste Dauerspannung AC:
72 V
Höchste Dauerspannung DC:
101 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2,5 kA
Nennlaststrom:
200 A
Schutzpegel Ader/Erde:
100 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
100 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
450 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller blitzstromableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 121,95*
€ 146,95*
€ 5,95*
ab € 123,20*
€ 147,40*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,26*
€ 150,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,00*
€ 150,89*
Frei Haus
ab € 127,53*
€ 152,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1854490000
ab € 0,03761*
Zubehör
Weidmüller
8951860000
ab € 1.383,51*
Zubehör
Weidmüller
8924700000
ab € 30,71*
Zubehör
Weidmüller
1317340000
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.