Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB-PT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB-PT
Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB-PT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30457305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2801286
EAN/GTIN:
     4046356766678
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutz-Gerät für HF Anwendungen PT-IQ-3-PB-PT

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s).
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
5 V
Nennspannung DC:
5 V
Höchste Dauerspannung AC:
4 V
Höchste Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0,6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
30 V
Schutzpegel Ader/Erde:
30 V
Grenzfrequenz:
60 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,03*
€ 114,49*
€ 5,95*
ab € 93,47*
€ 114,60*
Frei Haus
ab € 96,82*
€ 119,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,75*
€ 119,37*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,66*
€ 121,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,85*
€ 134,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8726*
Zubehör
Phoenix Contact
1881354
ab € 1,9238*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,37734*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.