Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter 2-pol.1500VDC VAL-MBT21500DCPV/2+V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter 2-pol.1500VDC VAL-MBT21500DCPV/2+V
Überspannungsableiter 2-pol.1500VDC VAL-MBT21500DCPV/2+V
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30458296
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905647
EAN/GTIN:
     4046356984225
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix blitzstromableiter
blitzstromableiter

Überspannungsableiter 2-pol.1500VDC VAL-MBT21500DCPV/2+V

Überspannungsableiter für 2-polige isolierte und geerdete PV-Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Max. PV-Spannung:
1500 V
Schutzpegel:
4,5 kV
Schutzpegel L-N:
4,5 kV
Schutzpegel N-PE:
4,5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,05*
€ 159,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,80*
€ 160,31*
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 166,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,85*
€ 168,60*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,99*
€ 168,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,70*
€ 190,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,05*
€ 159,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.