Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30458610 Herst.-Nr.: 5093513 EAN/GTIN: 4012196159628 |
| |
|
| | |
| CombiController V50 vierpolig V50-4-280 Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 Zum Blitzschutzpotentialausgleich nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Blitzstromableitvermögen 12,5 kA (10/350) pro Pol und bis zu 50kA (10/350) gesamt Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung Kunststoff nach UL 94 V-0 Die FS Varianten besitzen einen potentialfreien Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung Anwendung: Blitzschutz-Potentialausgleich für Gebäude der Klasse III und IV. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | ja | Netzform TN-S: | ja | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Polzahl: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 134,64* | € 171,13* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 241,18* | € 273,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 282,63* | € 321,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 292,58* | € 332,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,77* | € 335,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|