Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C
Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C
Artikel-Nr.:
     3517I-30459961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ39010C
EAN/GTIN:
     4047621003108
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
siemens steckbrücken
klemmen querverbinder

Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C

Verbindungskamm 8-polig SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
3,3 mm
Tiefe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,86*
€ 2,56*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 2,72*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,103*
€ 2,883*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,05*
10
€ 3,90*
ab € 2,394*
€ 3,254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,883*
€ 3,43077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,853*
€ 3,39507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,593*
€ 3,08567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,463*
€ 2,93097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,413*
€ 2,87147
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,103*
€ 2,50257
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.