Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C
Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C
Artikel-Nr.:
     6012-30459961
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RQ39010C
EAN/GTIN:
     4047621003108
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
siemens steckbrücken
klemmen querverbinder

Verbindungskamm 8-polig 3RQ3901-0C

Verbindungskamm 8-polig SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
Weitere Informationen:
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Breite:
50 mm
Höhe:
3,3 mm
Tiefe:
11 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,86*
€ 2,52*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,93*
€ 2,64*
10
€ 5,46*
ab € 2,093*
€ 2,803*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 2,96*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,374*
€ 3,164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,164*
€ 3,76516
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,924*
€ 3,47956
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,784*
€ 3,31296
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,724*
€ 3,24156
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.