Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter iPF K 40, Typ 2 A9L15688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter iPF K 40, Typ 2 A9L15688
Überspannungsableiter iPF K 40, Typ 2 A9L15688
Artikel-Nr.:
     3517I-30467657
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L15688
EAN/GTIN:
     3606480089879
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...

Überspannungsableiter iPF K 40, Typ 2 A9L15688

Überspannungsableiter Typ 2 iPF K 40, 3-polig + N. Imax 40kA. In 15kA. Netzform TT&
TN-S. Up=1,5kV. Ue 230/400VAC (+/- 10%). frontseitige Statusanzeige für Betriebszustand. Breite 4TE. entspricht IEC 61643-11: 2011.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,38*
€ 62,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,33*
€ 62,51*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,18*
€ 63,45*
5 Tage
134
€ 6,95*
ab € 48,86*
€ 63,94*
Frei Haus
ab € 49,86*
€ 64,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.