Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK12
Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK12
Artikel-Nr.:
     3517I-30467854
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD74438KK12
EAN/GTIN:
     4001869598826
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
3 poliger blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter typ 1

Kombi-Ableiter Iimp=7,5kA 5SD7443-8KK12

Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 Anforderungsklasse B+C, UC 300V Iimp=7,5kA 3-polig, 3+0 Schaltung für TNC-Systeme für 40mm Sammelschienensystem mit Fernanzeige u.Phasenabgriff
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
300 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Baugröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,03*
€ 222,61*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,63*
€ 222,98*
Frei Haus
ab € 194,19*
€ 234,62*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 200,50*
€ 240,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,27*
€ 253,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,92*
€ 262,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.