| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30468763 Herst.-Nr.: 501045 EAN/GTIN: 9010653032779 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter f.40mm Sammelschiene SPZT123-300/3-S Zum Schutz von Verbraucheranlagen im Netzanschlussraum des Zählerschranks an einer 40-mm-Sammelschiene vor transienten Überspannungen durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schalthandlungen. Erfüllt alle Anforderungen für die Installation von Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-534, Prüfklassen I, II, III nach IEC 61643-1, SPD-Typ T1+2+3, entspricht IEC 61643-11: 2011, EN 61643 -11:2012+A11:2018, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305, leckstromfrei, mit integrierter Sicherung zum Schutz des SmartMeterGateway und des APZ Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Polzahl: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,15* | € 195,94* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 165,37* | € 196,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,50* | € 203,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 169,02* | € 204,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,73* | € 204,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|