Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständer-Set Pfosten: ge/sw KTST SET 6ZFS#700111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30476692
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     700111
EAN/GTIN:
     4013364502055
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten

Kettenständer-Set Pfosten: ge/sw KTST SET 6ZFS#700111

Kettenständer-Set (gelb/schwarz) mit Zementfuß, zum Absperren der Arbeitsstätte. Geeignet für Innen- und Außenanlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Absperrkette
Kettenglieddurchmesser:
5 mm
Gepunktet:
nein
Gestreift:
nein
Mit reflektierenden Streifen:
nein
Höhe:
870 mm
Länge:
10000 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Montageart:
freistehend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: absperrkette gelb, absperrkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 6,90*
ab € 245,91*
€ 245,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,33*
€ 285,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 238,86*
€ 286,85*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,43*
€ 288,44*
Frei Haus
ab € 241,49*
€ 289,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,91*
€ 304,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
700113
ab € 60,36*
Zubehör
Dehn
700112
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.