Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung DM8 EPDM f.Tellerkopfscheibe 119016-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung DM8 EPDM f.Tellerkopfscheibe 119016-000
Dichtung DM8 EPDM f.Tellerkopfscheibe 119016-000
Artikel-Nr.:
     3517I-30554091
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     119016-000
EAN/GTIN:
     4262371512155
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Spanplattenschraube

Dichtung DM8 EPDM f.Tellerkopfscheibe 119016-000

Dichtung für Tellerkopfschrauben
EPDM UV-beständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abstandsplatte
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
20 mm
Höhe:
3 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 17,66*
€ 21,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,69*
€ 23,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,82*
€ 28,3458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,70*
€ 25,823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1769* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.