Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung transparent 1000x17,6x4mm 53489001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30566792
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53489001
EAN/GTIN:
     4251433944874
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung transparent 1000x17,6x4mm 53489001

Klick-Abdeckung: PMMA, transparent. Material: Kunststoff / PC, Abmessung Profil: L: 1.000 mm x B: 17,6 mm x H: 4 mm
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
17,6 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,79*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 3,32*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,59*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.