Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB-Kunststoff-Abdeckung, transparen t, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1386351
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53489001
EAN/GTIN:
     4251433944874
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Klick-Abdeckung: PMMA, transparent. zur Material: Kunststoff / PC, Abmessung Profil: L: 1.000 mm x B: 17,6 mm x H: 4 mm. Breite: 17,6 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Abdeckung, Länge: 1000 mm, Höhe/Tiefe: 4 mm, Werkstoff: Kunststoff, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
53489001
Ident Code:
53489001
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,79*
1
€ 5,46*
ab € 2,02*
€ 3,32*
2 Tage
8
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,59*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380261
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53380262
ab € 5,58*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53385262
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.