Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R20-1950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30569168
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68002219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R20-1950

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 20 mm
Schutzfeldhöhe: 1.950 mm
Ansprechzeit: 34 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 29 mm x 2.016 mm x 35,4 mm
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
2016 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.891,45*
€ 2.966,16*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.890,23*
€ 2.966,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.816,91*
€ 2.972,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.937,36*
€ 3.011,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.272,90*
€ 3.350,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.350,79*
€ 3.987,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.335,87*
€ 3.969,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.291,11*
€ 3.916,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.276,19*
€ 3.898,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.272,90*
€ 3.894,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349939
ab € 11,08*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,17*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,72*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,80*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,04*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,36*
Zubehör
Leuze electronic
426296
ab € 118,52*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 196,15*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,82*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,66*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 48,94*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 143,53*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,17*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.