| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-30654991 Herst.-Nr.: 657641 EAN/GTIN: 4043544665393 |
| |
|
| | |
| LED-Versorgungseinheit Konverter CVGLED 352 LED-Konstantstromkonverter, Polycarbonatgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen, Primärseite: Anschlussleitung 3-adrig 0.75 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm), Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm), Schutzfunktionen: Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf und Eingangsspannungsbereich, Ausgangsstrom: 150 - 400 mA DC, Ausgangsspannung: max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,66* | € 48,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,85* | € 49,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,00* | € 50,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,83* | € 54,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|