Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschalter Mikrosensor EE-SX772 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotoschalter Mikrosensor EE-SX772 2M
Artikel-Nr.:
     3517I-30662190
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX772 2M
EAN/GTIN:
     4536854356728
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
lichtschranke omron

Fotoschalter Mikrosensor EE-SX772 2M

Fotoschalter, Mikrosensor, Einweglichtschranke, 5mm Gabelweite, 2m
Weitere Informationen:
Min. Objektgröße:
0,8 mm
Gabeltiefe:
9 mm
Gabelbreite:
5 mm
Bemessungsschaltabstand:
5 mm
Max. Schaltabstand:
5 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,88*
€ 34,13*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,27*
€ 34,74*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,12*
€ 38,32*
€ 3,90*
ab € 28,57*
€ 39,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.