Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL 2005522 rws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30752768
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL20055229010
EAN/GTIN:
     4012740894005
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Oberteil SL 2005522 rws

Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm reinweiß. Kanaloberteil mit Aussparung für Teppichleiste zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Einlegen von Teppichstreifen zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
ja
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 6,60*
€ 9,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,84*
€ 9,89*
€ 3,90*
ab € 7,76*
€ 11,18*
€ 5,95*
ab € 8,6578*
€ 12,4578*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,84*
€ 8,1396
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,42* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200559119010
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.