Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberteil SL 200802D2 Buche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30752876
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     SL200802D2
EAN/GTIN:
     4012740894999
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel

Oberteil SL 200802D2 Buche

Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Buche. Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Länge:
2000 mm
Mit Teppichleiste:
nein
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Mit Schutzfolie:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Buche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 13,91*
€ 19,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 20,06*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,40*
€ 20,39*
€ 3,90*
ab € 16,46*
€ 22,93*
€ 5,95*
ab € 18,2932*
€ 25,4232*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,19*
€ 21,6461
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 7,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200803D2
ab € 4,70*
Zubehör
Hager
SL20080901D2
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
SL200809209011
ab € 68,43*
Zubehör
Hager
SL20080ACD2
ab € 0,91*
Zubehör
Hager
SL20080948D1
ab € 51,26*
Zubehör
Hager
SL20080949D1
ab € 46,47*
Zubehör
Hager
SL20080911D1
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
SL200809489011
ab € 50,61*
Zubehör
Hager
SL200809159011
ab € 16,90*
Zubehör
Hager
SL20080915D1
ab € 20,78*
Zubehör
Hager
SL20080940D1
ab € 19,42*
Zubehör
Hager
SL20080926D1
ab € 111,92*
Zubehör
Hager
SL200804D2
ab € 4,58*
Zubehör
Hager
SL2008089011
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.