Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal FB 60x130mm vw FB6013009016


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-30760552
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB6013009016
EAN/GTIN:
     4012740011228
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal FB 60x130mm vw FB6013009016

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130mm vweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
130 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6450 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 23,15*
€ 31,22*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 23,34*
€ 31,24*
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,00*
ab € 23,545*
€ 31,485*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 32,34*
4 Tage
16
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,075*
€ 38,505*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 31,485*
€ 37,46715
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,085*
€ 35,80115
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,735*
€ 34,19465
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,005*
€ 33,32595
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,545*
€ 28,01855
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 62,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,88*
Zubehör
Tehalit
FB6013039016
ab € 19,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.