Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1-fach Rastec 45 ro ESR1202004


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckdose 1-fach Rastec 45 ro ESR1202004
Steckdose 1-fach Rastec 45 ro ESR1202004
Artikel-Nr.:
     3517I-30761901
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ESR1202004
EAN/GTIN:
     4012002245903
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose

Steckdose 1-fach Rastec 45 ro ESR1202004

Steckdose 1-fach 20°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange. Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente.
Weitere Informationen:
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Befestigungsart:
sonstige
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
RAL-Nummer (ähnlich):
2004
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 407,20032*
€ 491,54016*
Frei Haus
ab € 410,55072*
€ 496,50048*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 491,54016*
€ 584,93279
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 489,68016*
€ 582,71939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 468,97008*
€ 558,0744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,3704*
€ 537,13078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,20032*
€ 484,56838
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 8,48334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.