Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabelkanal
>
Kabelkanal-Zubehör
>
Geräteeinbaudose
>
Artikel
Geräteeinbaudose C-Profil GLT5010
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3517
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517I-30765033
Hersteller:
Tehalit
Herst.-Nr.:
GLT5010
EAN/GTIN:
4012740871716
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose C-Profil GLT5010
Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular. Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montageart der Dose:
Rückwand
Ausführung:
offen
Geräteart:
mit Tragering/Tragebügel
Befestigungsspur:
60 mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Zugentlastungsmöglichkeit:
ja
Mit Anschlussraum:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leitungsführungssysteme
>
Rohre und Schutzschläuche
>
Kabelkanal-Systeme und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Brüstungskanal
,
Geräteeinbaukanal
,
Geräteeinbaudose
,
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
hager brüstungskanal pvc
,
geräteeinbaudose hager
,
geräteeinbaudose
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,65*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,92*
€ 5,85*
Lager 4792
5 Tage
217
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager GMDM032 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Hager
GMDM032
ab € 9,61*
Zubehör
HAGER GMDM102 Montagerahmen 2fach für GZDM2module RJ45 (GMDM102)
Hager
GMDM102
ab € 6,90*
Zubehör
Hager GMKSRJ45C6A2 Anschluss Modul 2x RJ45 Cat.6a f.zentralscheibe UAE 2f hfr
Hager
GMKSRJ45C6A2
ab € 18,00*
Zubehör
Montagerahmen für 1 Multimedia GSETMM1019016
Tehalit
GSETMM1019016
ab € 9,60*
Zubehör
Montagerahmen für 1 Multimedia GSETMM101LAN
Tehalit
GSETMM101LAN
ab € 11,53*
Zubehör
Montagerahmen für 1 Multimedia GSETMM311LAN
Tehalit
GSETMM311LAN
ab € 11,52*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM1027035
Tehalit
GSETMM1027035
ab € 9,60*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3027035
Tehalit
GSETMM3027035
ab € 9,63*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3029010
Tehalit
GSETMM3029010
ab € 9,56*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3029011
Tehalit
GSETMM3029011
ab € 9,53*
Zubehör
Montagerahmen für 2 Multimedia GSETMM3029016
Tehalit
GSETMM3029016
ab € 9,60*
Zubehör
Montagerahmen für 2 RJ45 Module GMDM042
Tehalit
GMDM042
ab € 9,62*
Zubehör
Montagerahmen für 2 RJ45 Module GMDM122
Tehalit
GMDM122
ab € 9,53*
Zubehör
Montagerahmen für 4 Multimedia GSETMM1049011
Tehalit
GSETMM1049011
ab € 9,59*
Zubehör
Montagerahmen für 4 Multimedia GSETMM1049016
Tehalit
GSETMM1049016
ab € 9,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen