Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-242/005-000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wago 232-242/005-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 232-242/005-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 232-242/005-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-30865348
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-242/005-000
EAN/GTIN:
     4044918570039
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgewinkelt,gr 232-242/005-000

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
Rastermaß 5 mm
12-polig
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
12
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 121,6175*
€ 136,7075*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 130,31*
€ 145,23*
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,50*
€ 151,25*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,90*
ab € 141,8575*
€ 158,5175*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 143,19*
€ 159,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,23*
€ 172,8237
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 144,28*
€ 171,6932
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,45*
€ 165,9455
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,31*
€ 155,0689
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,2124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.