Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2651802 Herst.-Nr.: 232-242/005-000 EAN/GTIN: 4044918570039 |
| |
|
| | |
| Federleiste für Reihenklemmen; Stifte 0,6 x 1 mm; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 12-polig; grau Montageart: sonstige, Farbe: grau, Breite: 61,5 mm, Höhe: 18,25 mm, Tiefe: 11,6 mm, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 12, Betriebstemperatur: -60...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 12 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 232-242/005-000 | Ident Code: | 50082849 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 121,6175* | € 136,7075* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 130,31* | € 145,23* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 135,50* | € 151,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 141,8575* | € 158,5175* | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 4,45* | ab € 143,19* | € 159,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 5,6743* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|