Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501
CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31154175
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6A0501
EAN/GTIN:
     4015609061136
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE Hochstrom Wandstecker schräg 200A5P1h IP67 6A0501

WALTHER CEE Hochstrom Wandgerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
200A 5P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.827,93*
€ 1.934,24*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.788,59*
€ 1.935,17*
Frei Haus
ab € 1.852,99*
€ 1.953,24*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.916,09*
€ 2.013,33*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.934,24*
€ 2.301,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,17*
€ 2.285,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,81*
€ 2.228,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.845,71*
€ 2.196,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.827,93*
€ 2.175,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.