Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ
Artikel-Nr.:
     3517I-31154390
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL139404SJ
EAN/GTIN:
     4015609743346
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Verriegelung
und RCD 4-pol. 40A/30mA
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 612,64*
€ 702,16*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 593,46*
€ 702,72*
Frei Haus
ab € 616,98*
€ 708,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 641,72*
€ 738,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,16*
€ 835,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,74*
€ 827,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,99*
€ 793,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,15*
€ 768,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,64*
€ 729,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.