Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ
Artikel-Nr.:
     6012-31154390
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL139404SJ
EAN/GTIN:
     4015609743346
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 4h m.3-p.Aus AL139404SJ

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP67
aus PA6-Material
mit Verriegelung
und RCD 4-pol. 40A/30mA
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,60*
€ 684,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 691,31*
€ 691,31*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 596,80*
€ 708,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,83*
€ 744,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,31*
€ 822,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.