| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31155228 Herst.-Nr.: 25037 EAN/GTIN: 4015394235804 |
| |
|
| | |
| E-DAT Industry coupler RJ45, IP67 25037 E-DAT Industry RJ45 coupler insert, Cat.6 (zum Einbau in Anschlussdose Industry IP 67, V4 bulkhead) Anschluss Innen und Aussen:fuer Je 1 x RJ45 (Twisted Pair) Patchkabel Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Geeignet für: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 20,90* | € 25,42* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,65* | € 28,10* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,15* | € 28,83* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 21,72* | € 29,44* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,49* | € 29,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|