Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409
Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31157280
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     679409
EAN/GTIN:
     4015609025343
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409

WALTHER Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67
gerade
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flansch
Flanschmaß 130x130mm
Befestigungsmaß 104x104mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 351,77*
€ 397,72*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 342,06*
€ 398,30*
1
Frei Haus
ab € 354,00*
€ 401,74*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 360,91*
€ 406,43*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 385,36*
€ 436,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,72*
€ 473,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,33*
€ 449,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,26*
€ 440,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,77*
€ 418,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.