Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409
Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-31157280
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     679409
EAN/GTIN:
     4015609025343
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67 679409

WALTHER Anbaugerätestecker 125A 4P 230V 9h IP67
gerade
aus PA6-Material
mit angeschraubtem Flansch
Flanschmaß 130x130mm
Befestigungsmaß 104x104mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
200..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 350,19*
€ 396,93*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 345,93*
€ 397,50*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 355,18*
€ 400,93*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 361,04*
€ 405,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 387,98*
€ 435,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,93*
€ 477,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,25*
€ 444,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.