Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-16S1N8AA200X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-16S1N8AA200X
Artikel-Nr.:
     3517I-31215771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1242820
EAN/GTIN:
     4063151427962
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-16S1N8AA200X

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 16, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
16
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 53,93*
€ 61,78*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 53,70*
€ 61,83*
10
Frei Haus
ab € 54,405*
€ 62,355*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 61,38*
€ 69,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,85*
€ 72,4115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,12*
€ 67,9728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,97*
€ 66,6043
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 53,93*
€ 64,1767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 617,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.