Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-16S1N8AA200X


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-16S1N8AA200X
Artikel-Nr.:
     6012-31215771
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1242820
EAN/GTIN:
     4063151427962
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand RF-16S1N8AA200X

Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Polzahl: 16, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: RF, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
16
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 543,68*
€ 610,92*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 545,05*
€ 611,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 613,00*
€ 676,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 620,87*
€ 681,37*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 681,37*
€ 810,8303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 668,42*
€ 795,4198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 644,02*
€ 766,3838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 629,35*
€ 748,9265
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 620,87*
€ 738,8353
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 62,087* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.