| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31252798 Herst.-Nr.: 237386 EAN/GTIN: 4251401405192 |
| |
|
| | |
| Vollgummi-Wandverteiler 7731104C63.003PU6 GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7700Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A 3polig in C-Charakteristik2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A 3polig in C-Charakteristik4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 4 LS-Schalter 16 A 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 63/0,03 A 4pol. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 2x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | 1x32A5p400V | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 852,00* | € 852,00* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 787,86* | € 923,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 821,07* | € 931,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 829,55* | € 940,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|