Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler Baureihe 7700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     7753-237386
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     237386
EAN/GTIN:
     4251401405192
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Kabelverschraubung
Vollgummi-Verteiler
GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 7700Eingang:1 Kabelverschraubung M 32 von unten (Außendurchmesser d. Zuleitung 14-25 mm)1 Reihenklemmblock 5polig, 16 qmm zum Auflegen der Zuleitung Ausgang:1 CEE-Einbausteckdose 5 x 32 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 32 A 3polig in C-Charakteristik2 CEE-Einbausteckdosen 5 x 16 A/400 V abgesichert über 2 LS-Schalter 16 A 3polig in C-Charakteristik4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V abgesichert über 4 LS-Schalter 16 A 1polig in B-Charakteristik1 FI-Schutzschalter 63/0,03 A 4pol. Typ A für alle Steckdosen Ausführung:- Schutzorgane hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 370 x 336 x 162 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,66Gewicht: ca. 10 kg Eigenschaften:- Gehäuse aus schlagfestem Vollgummi mit hoher mechanischer Festigkeit- beständig gegen Säuren und Basen- sehr gute Wetter-, UV- und Ozonbeständigkeit- hohes elektrisches Isolationsvermögen- Steckdosen und andere Komponenten einzeln auswechselbar und VDE geprüft- Einhaltung aller gültigen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften der VDE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7753
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,00*
€ 852,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 787,86*
€ 923,94*
Frei Haus
ab € 821,07*
€ 931,98*
Frei Haus
ab € 829,55*
€ 940,92*
Preise: Lager 7753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,00*
€ 1.013,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7753
Versand: Lager 7753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 25,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7753
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.