Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 09560008165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 09560008165
Crimpkontakt 09560008165
Artikel-Nr.:
     3517I-31254100
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09560008165
EAN/GTIN:
     5713140070905
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 09560008165

Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14...0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,22 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,418*
€ 0,616*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 51,02*
€ 65,09*
1
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 67,03*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 55,7421*
€ 71,3382*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,58957*
€ 85,79957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.