Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt 09560008165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpkontakt 09560008165
Crimpkontakt 09560008165
Artikel-Nr.:
     6012-31254100
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09560008165
EAN/GTIN:
     5713140070905
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting

Crimpkontakt 09560008165

Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,14...0,22 mm², AWG 26 ... AWG 24
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..0,22 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,316*
€ 0,436*
1
€ 5,46*
ab € 51,02*
€ 64,43*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 52,60*
€ 66,30*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 55,4505*
€ 71,1282*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 70,58957*
€ 85,47957*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.