Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt CK1,6-ED-1,00ST AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt CK1,6-ED-1,00ST AU
Crimpkontakt CK1,6-ED-1,00ST AU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31255308
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1674888
EAN/GTIN:
     4017918135584
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker

Crimpkontakt CK1,6-ED-1,00ST AU

Crimpkontakt,  Kontaktdurchmesser: 1,6 mm,  gedreht,  Stift,  Material Kontakt: Kupferlegierung,  Kontaktoberfläche: vergoldet,  Anschlussquerschnitt: 1 mm² ... 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,75..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,57*
€ 0,7141*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5645*
€ 0,7145*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,586*
€ 0,736*
37 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59919*
€ 0,74919*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6111*
€ 0,7711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072069
ab € 45,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1089092
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.