Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han Q Metall 09120080301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse Han Q Metall 09120080301
Anbaugehäuse Han Q Metall 09120080301
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-31258043
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120080301
EAN/GTIN:
     5713140017542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Anbaugehäuse Han Q Metall 09120080301

Anbaugehäuse, Baugröße: Han-Compact, Längsbügel, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, chromatiert, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR
Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Höhe:
18,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
chromatisiert
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 9,481*
€ 11,571*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,4862*
€ 11,5762*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,68*
€ 11,70*
10
Frei Haus
ab € 9,91*
€ 11,84*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,571*
€ 13,76949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,751*
€ 12,79369
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,481*
€ 11,28239
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 708 0301
ab € 9,4962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.