Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31268601 Herst.-Nr.: 1424636 EAN/GTIN: 4055626375656 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel HC-HPR-D07-B#1424636 Schutzdeckel D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zinkdruckguss, Material Schutzdeckel: Zink, Höhe: 28,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP66 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,71* | € 18,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,89* | € 18,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,25* | € 18,84* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,97* | € 19,82* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,03* | € 21,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|