Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel HC-HPR-D07-B#1424636


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzdeckel HC-HPR-D07-B#1424636
Schutzdeckel HC-HPR-D07-B#1424636
Artikel-Nr.:
     6012-31268601
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424636
EAN/GTIN:
     4055626375656
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung schwarz

Schutzdeckel HC-HPR-D07-B#1424636

Schutzdeckel D7, mit Schraubverriegelung, Material: Zinkdruckguss, Material Schutzdeckel: Zink, Höhe: 28,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Bahnanwendungen, für erhöhte Umwelt- und EMV-Anforderungen, Serie HPR
Weitere Informationen:
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Farbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,71*
€ 18,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 18,08*
€ 5,46*
ab € 13,26*
€ 18,79*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 20,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,04*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.