| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31270382 Herst.-Nr.: 05.544.4029.8 EAN/GTIN: 4015573450523 |
|
|
| | |
| Steckerkontakt 05.544.4029.8 Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm2, AWG 12, versilbert Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 4 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Abisolierlänge: | 8 mm | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2,5 mm | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,07* | € 167,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 137,95* | € 167,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,37* | € 173,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,62* | € 186,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 169,90* | € 204,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3707* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|