Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerkontakt 05.544.4029.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-31270382
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     05.544.4029.8
EAN/GTIN:
     4015573450523

Steckerkontakt 05.544.4029.8

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm2, AWG 12, versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,78*
€ 177,04*
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 183,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,29*
€ 189,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 190,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 170,31*
€ 207,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,14*
€ 226,2666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,30*
€ 225,267
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,69*
€ 213,8311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,03*
€ 205,9057
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,20*
€ 183,498
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.