| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31278367 Herst.-Nr.: 10457800 EAN/GTIN: 4044773606423 |
| |
|
| | |
| H-A-10-KDT-Schutzdeckel 10457800 Schutzdeckel H-A 10 KDT COVER Schutzdeckel Baugröße: 10A Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-A Nutzen: Vielzahl an Varianten erhältlich Schützt vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand Fangschnur mit Kabelschuh dient zur Befestigung mit Schraube am Anbaugehäuse oder an der Wand Fangschnur mit variabler Schlaufe dient zur Befestigung an der Leitung Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Art der Verriegelung: | rasten | Mit Dichtung: | ja | Farbe: | grau | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 0,968* | € 1,528* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,97* | € 1,53* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 1,096* | € 1,726* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,28* | € 2,34* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|