Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-A-10-KDT-Schutzdeckel 10457800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp Kabel 10457800
Lapp Kabel 10457800
Artikel-Nr.:
     6012-31278367
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10457800
EAN/GTIN:
     4044773606423
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

H-A-10-KDT-Schutzdeckel 10457800

Schutzdeckel H-A 10 KDT COVER
Schutzdeckel
Baugröße: 10A

Anwendungsgebiete: Zur Verwendung mit den Rechtecksteckverbinder-Gehäusen der Serie EPIC® H-A
Nutzen: Vielzahl an Varianten erhältlich
Schützt vor Umwelteinflüssen in nicht gestecktem Zustand
Fangschnur mit Kabelschuh dient zur Befestigung mit Schraube am Anbaugehäuse oder an der Wand
Fangschnur mit variabler Schlaufe dient zur Befestigung an der Leitung
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
rasten
Mit Dichtung:
ja
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 0,888*
€ 1,428*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,43*
1
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,53*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 1,006*
€ 1,606*
1
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,606*
€ 1,91114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,456*
€ 1,73264
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,356*
€ 1,61364
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,246*
€ 1,48274
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.